• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch Polyaethylen Klebeband 483 IP Rot 50mmx33m

Artikel-Nr.: 7000048406
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048406
EAN / GTIN 50021200043203
Herstellernummer 7000048406
L-Nummer L01310 722

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
Dehnbar und passt sich 3-dimensional geformten Oberflächen an
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Säure- und laugenbeständig

Beschreibung:

Das 3M™ Polyethylen-Klebeband 483 wurde als vielseitiges Hochleistungsband entwickelt, das in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar ist und bis zu Minustemperaturen von -28 °C flexibel bleibt. Dieses Klebeband ist in diversen Farben verfügbar und besteht aus Polyethylen-Trägermaterial und starkem Gummi-Harz-Klebstoff.

Merkmal:

Für Anwendungen bei Minustemperaturen bleibt es bis -28 °C flexibel
Lösungsmittelbeständiges Polyethylen-Trägermaterial
Bau und Wartung von Atomkraftwerken

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb