• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Weich-PVC-Klebeband 472, Schwarz, 50.8 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000048404
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048404
EAN / GTIN 50021200043166
Herstellernummer 7000048404

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
für Innen- und Aussenanwendungen geeignet
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 5.1 cm
Gesamthöhe: 0.3 mm

Beschreibung:

Infolge der besonderen Charakteristika ist dieses Klebeband geeignet für anspruchsvolle Schutz-, Spleiß- und Verschlusszwecke.

Merkmal:

alterungsbeständiges dehnfähiges Klebeband für Langzeit-Anwendungen bis 3 Jahre
geeignet für anspruchsvolle Schutz-, Spleiss- und Verschlusszwecke
Dank seiner einzigartigen Dehnungseigenschaften passt sich das Klebeband unebenen Oberflächen an, ohne sich abzulösen oder zusammenzuziehen
Die gute Lösemittelbeständigkeit sorgt für Schutz von Anwendungen und längere Produktlebensdauer