• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Etikettenschutz-Klebeband 821

Artikel-Nr.: 7000048393
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048393
EAN / GTIN 50021200041346
Herstellernummer 7000048393

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Rosa
Beschrift- und stempelbar
Gesamtlänge: 65.83 m
Gesamtbreite: 127 mm
Nicht spiegelnd

Beschreibung:

Scotch® Systeme zum Dokumenten und Etikettenschutz helfen Ihnen beim Versand Ihrer Ware. Das Abkleben von manuell geschriebenen Adressen mit dem Scotch® Etikettenschutzklebeband 821 verhindert, dass diese durch Feuchtigkeit oder Transportbeanspruchung unleserlich werden. Lieferpapiere und Versandanweisungen können mit Dokumentenschutzprodukten einfach und sicher auf der Versandverpackung aufgebracht werden.

Merkmal:

Alterungs-, UV-, und temperaturbeständig
Hochtransparent
Leicht abrollbar
Postalisch zugelassen

Hinweis:

Zum Schutz von Adressen und Etiketten auf nahezu allen Materialien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb