• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch® Foam Vinyl 4504, Schwarz, 25 mm x 16 m, 6,4 mm

Artikel-Nr.: 7000047499
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Warnschutz-Latzhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000047499
EAN / GTIN 50021200033204
Herstellernummer 7000047499

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Gesamtlänge: 16.5 m
Gesamtbreite: 2.5 cm

Beschreibung:

Das 3M™ Vinyl-Schaumklebeband 4504 verfügt über ein geschlossenzelliges, flexibles Schaumstoffträgermaterial mit hoher Dichte, bei dem sich auf einer Seite ein druckempfindlicher Acrylatklebstoff befindet. Es lässt sich schnell an verschiedene Substrate kleben, einschließlich vieler Metallern, Kunststoffe und Glas. Die weiße, silikonbehandelte Schutzabdeckung minimiert Dehnen während des Aufbringens.

Merkmal:

Der schwarze 6,4 mm dicke, geschlossenzellige Schaumstoffträger mit hoher Dichte sorgt für Abdichtung gegen Staub, Licht und Feuchtigkeit
Der Acrylatklebstoff mit dauerhafter Wirkung auf der einen Seite des Schaumstoffs weist gute Alterungs- und UV-Beständigkeit auf
Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen zur Dichtung, Polsterung, Dämpfung oder Isolierung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb