• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 F, Blau, 19 mm x 33 m, 0.13 mm

Artikel-Nr.: 7000047462
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Absperrband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000047462
EAN / GTIN 50021200031200
Herstellernummer 7000047462
L-Nummer L01310 370

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Gute Anpassungsfähigkeit
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 1.9 cm
Gesamthöhe: 0.1 mm

Beschreibung:

Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden oder uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren u. für allgemeine Innendekoration.

Merkmal:

Gute Abriebbeständigkeit// Gute Abriebbeständigkeit
Gute Anpassungsfähigkeit// Gute Anpassungsfähigkeit
Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit// Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit
Resistent gegen viele Lösungsmittel// Resistent gegen viele Lösungsmittel
Verfügbar in unterschiedlichsten Farben// Verfügbar in unterschiedlichsten Farben
Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen// Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi// gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
scharfe Lackkanten// scharfe Lackkanten
Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven// Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
leichtes Maskieren auch auf unebenen Oberflächen// leichtes Maskieren auch auf unebenen Oberflächen

Hinweis:

Mehrfarb-Lackierarbeiten oder Design-Lackierungen im Autoreparaturbereich
Sehr feine und saubere Lackierarbeiten
Speziell für Maskierungen von Kunststoffteilen
Zum Schutz von Werkstücken, Anlagen oder Produkten vor Abrieb
Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb