• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 F, Blau, 12.7 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000047461
  • Mindestbestellmenge: 72 Stk.
  • Bestellschritt: 72 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Absperrband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000047461
EAN / GTIN 50021200031194
Herstellernummer 7000047461
L-Nummer L01310 758

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummigute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 1.3 cm
Gesamthöhe: 0.1 mm

Beschreibung:

Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden oder uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren u. für allgemeine Innendekoration.Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen an runden oder uneben geformten Oberflächen, zum Kennzeichnen/Markieren u. für allgemeine Innendekoration.

Merkmal:

Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen LacksystemenGute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen// Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen LacksystemenGute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummigute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi// gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummigute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi
scharfe Lackkantenscharfe Lackkanten// scharfe Lackkantenscharfe Lackkanten
Besonders leichtes Maskieren in engen KurvenBesonders leichtes Maskieren in engen Kurven// Besonders leichtes Maskieren in engen KurvenBesonders leichtes Maskieren in engen Kurven
leichtes Maskieren auch auf unebenen Oberflächenleichtes Maskieren auch auf unebenen Oberflächen// leichtes Maskieren auch auf unebenen Oberflächenleichtes Maskieren auch auf unebenen Oberflächen
Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven// Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven
scharfe Lackkanten// scharfe Lackkanten

Hinweis:

Mehrfarb-Lackierarbeiten oder Design-Lackierungen im AutoreparaturbereichMehrfarb-Lackierarbeiten oder Design-Lackierungen im Autoreparaturbereich
Sehr feine und saubere LackierarbeitenSehr feine und saubere Lackierarbeiten
Speziell für Maskierungen von KunststoffteilenSpeziell für Maskierungen von Kunststoffteilen
Zum Schutz von Werkstücken, Anlagen oder Produkten vor Abrieb
Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb