• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch Cushion Mount Plus E1515 1372mm x 23m violett

Artikel-Nr.: 7000047430
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000047430
EAN / GTIN 00051125748308
Herstellernummer 7000047430

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Violett
Dicke 0,38 mm
Gesamtlänge: 22.86 m
Gesamtbreite: 1371.6 mm
Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.

Beschreibung:

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1515 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, weißes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bands nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt.

Merkmal:

Violettes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht// Violettes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht
Dicke 0,38 mm// Dicke 0,38 mm
mittelhart// mittelhart
Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität// Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.// Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.
Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff// Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff
Einfache Demontage des Klischees von dem Klischeeklebeband ohne Klebstoffrückstand// Einfache Demontage des Klischees von dem Klischeeklebeband ohne Klebstoffrückstand
Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder// Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder
Flexodruck, Flexodrucker// Flexodruck, Flexodrucker
Geschäumtes Klischeeklebeband für den Flexodruck// Geschäumtes Klischeeklebeband für den Flexodruck

Hinweis:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb