• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch Cushion Mount Plus hart E1815H blau 457.2mm x 22.85m

Artikel-Nr.: 7000047423
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000047423
    EAN / GTIN 00051125748025
    Herstellernummer 7000047423

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: blau
    Dicke 0,38 mm
    Gesamtlänge: 22.86 m
    Gesamtbreite: 457 mm
    Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.

    Beschreibung:

    Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, blaues Klischeeklebeband mit hoher Haftung zur Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird für Klischees mit hauptsächlich Volltonflächen in einer Kombination aus Vollton- und Rastermotiven verwendet.

    Merkmal:

    Blaues Montageklebeband für Flexoplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern; H = höhere Klebkraft zum Klischee// Blaues Montageklebeband für Flexoplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern; H = höhere Klebkraft zum Klischee
    Dicke 0,38 mm// Dicke 0,38 mm
    sehr hart// sehr hart
    Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität// Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
    Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.// Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands. Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen. Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.
    Auf E1815H montierte Druckplatten haben keine Luftblasen unter dem Klischee – dank der in das Klebeband Mikrokanäle.// Auf E1815H montierte Druckplatten haben keine Luftblasen unter dem Klischee – dank der in das Klebeband Mikrokanäle.
    Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff// Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff
    Die Demontage des Klischees von dem geschäumten Klebeband erfolgt völlig rückstandsfrei// Die Demontage des Klischees von dem geschäumten Klebeband erfolgt völlig rückstandsfrei
    Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder// Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw. Stahldruckzylinder
    Flexodruck, Flexodrucker// Flexodruck, Flexodrucker
    Geschäumtes Klischeeklebeband für den Flexodruck

    Hinweis:

    For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb