• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Klischee-Klebeband E1915H, rosa, , 457mm x 22,85m, 0,38mm

Artikel-Nr.: 7000047422
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000047422
EAN / GTIN 00051125747981
Herstellernummer 7000047422

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Rosa
Gesamtlänge: 22.86 m
Gesamtbreite: 457.2 mm

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1915H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, rosanes Klischeeklebeband mit hoher Haftung zur Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird für hochwertigen Rasterdruck verwendet.

Merkmal:

Für die Montage Flexo-Druckplatten auf Zylindern oder Sleeves
Für hochwertigen Kombinationsdruck mit erhöhtem Raster-Anteil
Sauber entfernbar von der Druckplatte und dem Zylinder
Die Klebebänder mit Mikrokanälen und erhöhter Klebekraft werden zur Monatge von Druckplatten verwendet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb