• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyvinylchlorid-Folie 7051SA, Weiß Matt, 1372 mm x 228,6 m, 0,096 mm

Artikel-Nr.: 7000047376
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000047376
EAN / GTIN 50051111189394
Herstellernummer 7000047376

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Klebstoff hält Kanalabdrücke nach der Verklebung für eine gewisse Zeit geöffnet
Gesamtlänge: 228.6 m
Gesamtbreite: 1371.6 mm
Polygon-strukturierte Schutzabscheckung bildet kleinste Kanäle im Klebstoff ab

Beschreibung:

3M™ Polyvinylchlorid-Folie 7051SA weiß matt (Foliendicke 0,096 mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 350 (Dicke 0,027 mm) und einem geprägtem, PE beschichteten Schutzpapier (Dicke 0,198mm) ausgerüstet.

Merkmal:

Bedruckbar im Sieb-, Flexo- und Thermotransferdruck
Hohe Klebkraft auf hoch- und niederenergetischen Oberflächen
Kleinste Kanäle im Klebstoff lassen eingeschlossene Luft, Gase oder Wasserdampf nach außen entweichen
Temperaturbeständig von -28°C bis +120°C

Hinweis:

Für das temporäre Entweichen von Luft,Gasen oder Wasserdampf
Für die blasenfreie, manuelle Anbringung größerer,dekorativer oder gut sichtbarer Etikettenformate
Für die Verklebung auf temporär ausgasenden Materialien
Für pulverlackierte, niederenergetische oder leicht ölige Untergründe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb