• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterfolie 7880HL, Weiß Matt, 686 mm x 508 m

Artikel-Nr.: 7000047373
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000047373
EAN / GTIN 00048011981864
Herstellernummer 7000047373
L-Nummer L01310 1091

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Bedruckbar im Laserdruck
Gesamtlänge: 508.4 m
Gesamtbreite: 685.8 mm
Wasserfest

Beschreibung:

3M™ Polyesterfolie 7880HL, weiß matt, (Foliendicke 0,058mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 300 (Dicke 0,020mm) und einem verdichteten Papier, einseitig silikonisiert, (Dicke 0,115mm) ausgestattet

Merkmal:

Bedruckbar im Lasertoner-, Sieb- und Flexodruck
Gute Lösungsmittelbeständigkeit
Temperaturbeständig von -40°C bis +150°C
UL und CSA anerkannt
Prozessoptimierung durch verbesserte Planlage
Zuverlässige Kennzeichnung von pulverlackierten, niedrigenergetischen oder leicht öligen Untergründen
Gute Klebkräfte auf pulverlackierten, niedrigenergetischen oder leicht öligen Untergründen

Hinweis:

Für pulverlackierte, niederenergetische oder leicht ölige Oberflächen wie z.B. PE/PP geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb