• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterfolie 7865, Silber Matt, 686 mm x 508 m

Artikel-Nr.: 7000047371
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000047371
EAN / GTIN 00048011981635
Herstellernummer 7000047371

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Dehnbar
Gesamtlänge: 508.4 m
Gesamtbreite: 685.8 mm
Nachbeschriftbar im Thermotransferdruck

Beschreibung:

3M™ Polyesterfolie 7865, Silber matt (Dicke 0,051mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 300 (Dicke 0,020mm) und einem verdichteten, einseitig silikonisierten Schutzapier (Dicke 0,081mm) ausgestattet.

Merkmal:

Geeignet für Sieb-, Flexo- und Thermotransferdruck
Gute Lösungsmittelbeständigkeit
Temperaturbeständig von -40°C bis +110°C
Übertragungssicher

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb