• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aluminiumfolie 7940, Silber Matt, 1016 mm x 50 m, 0,05 mm

Artikel-Nr.: 7000047367
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000047367
EAN / GTIN 00051131298156
Herstellernummer 7000047367

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Dickere Schutzabdeckung vgl. zu 7800 für höhere Klimastabilität für eine verbesserte Planlage bei der Bogenverarbeitung
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1016 mm
Nicht im Thermotransferdruck nachbeschriftbar

Beschreibung:

3M™ Aluminiumfolie 7940, silber matt, (Foliendicke 0,050mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 320 (Dicke 0,040mm) und einem polybeschichtetem Papier, einseitig silikonisiert, (Dicke 0,170mm) ausgestattet

Merkmal:

Bedruckbar im Sieb-und Flexodruck. Prägbar.
Gute Lösungsmittelbeständigkeit
Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +180°C
UL und CSA anerkannt
Prägbar
Wasserdampfundurchlässig
Wasserfest
Prozessoptimierung z.B. für Abdichtungen

Hinweis:

Folien für pulverlackierte, niedrigenergetische oder leicht ölige Untergründe
Für die Verklebung um Ecken und Kanten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb