• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyvinylchlorid-Folie 7600, Weiß seidenMatt, 686 mm x 508 m

Artikel-Nr.: 7000047365
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000047365
EAN / GTIN 00021200971587
Herstellernummer 7000047365

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Gesamtlänge: 508.4 m
Gesamtbreite: 685.8 mm

Beschreibung:

3M™ Polyvinylchloridfolie 7600, entfernbar, Weiß seidenmatt, (Foliendicke 0,086mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 500 (Dicke 0,025mm) und einem verdichteten Schutzpapier, einseitig silikonisiert (Dicke 0,062mm) ausgestattet

Merkmal:

Bedruckbar im Thermotransfer-, Sieb-, Buch-, Flexodruck
Sehr gute Witterungsbeständigkeit
Temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
UL anerkannt

Hinweis:

Use 3M Performance Label Stock Materials for automotive, electronics, medical devices, outdoor power equipment, health care, security, government, personal care, recreational vehicle, aerospace, transportation, packaging, foam fabrication and general industrial markets
Use for bar code tracking, track and trace, thermal transfer labels, variable information printing (VIP), brand and instruction labels, warning labels, durable decals, surface protection and masking, overlaminate, UV protection, tamper indicating, destructible labels, VOID message, fraud reduction, laminating, bonding and digital window graphics applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb