• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterfolie 8418, Weiß glänzend, 1220 mm x 198 m, 0,025 mm

Artikel-Nr.: 7000047329
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000047329
EAN / GTIN 05054180019975
Herstellernummer 7000047329

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Bedruckbar im Basisdruck
Gesamtlänge: 197.51 m
Gesamtbreite: 1219.2 mm
Klebstoff ist besonders lösemittelbeständig

Beschreibung:

3M™ Polyesterfolie 8418, Weiß glänzend, (Foliendicke 0,025mm) ist mit einem Acrylatklebstoff der Serie 100 (Klebstoffdicke 0,036mm) und einem verdichteten Papier, einseitig silikonisiert (Dicke 0,063mm) ausgestattet.

Merkmal:

Sehr hohe Lösemittelbeständigkeit
Sehr hohe UV-Lichtbeständigkeit
Druckschützend
Geringer Rückstelleffekt
Lösemittelbeständig
Nachbeschriftbar im Thermotransferdruck
Wasserfest
Witterungsbeständig
Schutz vor Witterungseinflüssen, Abrieb und chemischen Belastungen
Bedruckbares Laminat

Hinweis:

Für den Außeneinsatz
Für die Verklebung auf 2-dimensional gewölbten Untergründen
Für hochenergetische Metall-, Lack- und Kunststoffoberflächen geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb