• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standard Abrasives™ Unitized Block 804734, 732 1/2 in

Artikel-Nr.: 7000047029
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifklotz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000047029
EAN / GTIN 00051115353581
Herstellernummer 7000047029

Beschreibung

Ausführung:

Deburring gears, trailing and leading edge on turbine blades
Suitable for edge radiusing
Eliminates heavy scale, light oxidation from Aluminium, brazing on Steel tubing, weld discolouration
Removes handling marks prior to coating or plating
Open web features nylon strands that will not melt or smear when heated, reducing potential for unwanted marks and blemishes

Beschreibung:

Standard Abrasives™ Unitized Block - 700 Series haben eine mittleren bis harten Härtegrad mit erhöhter Kantenfestigkeit und Lebensdauer. Unsere Blöcke sind hart genug für Verblendungs- und Polieranwendungen wie das Entgraten von Zahnrädern, Hinter- und Vorderkanten von Turbinenschaufeln.

Merkmal:

Entgraten von Zahnrädern, Hinter- und Vorderkanten von Turbinenschaufeln
Geeignet zum Kantenradieren
Beseitigt starken Zunder, leichte Oxidation von Aluminium, Hartlöten auf Stahlrohren, Schweißverfärbungen

Hinweis:

Use for applications such as deburring gears, trailing and leading edge on turbine blades

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb