• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schlauch 6 ft für Zylinder Auftragsgerät, Länge 180 cm, 1 St.

Artikel-Nr.: 7000046656
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000046656
EAN / GTIN 00051115250361
Herstellernummer 7000046656
L-Nummer L01310 1390

Beschreibung

Ausführung:

Schlauch mit der größeren Bördelverbindung an der Sprühpistole und mit der kleineren Bördelverbindung am Ventil des Zylinders befestigen
in Längen zwischen 180 und 760 cm erhältlich
Gesamtlänge: 1.82 m
Ergonomisches Design für einfaches und mobiles Kleben
flexible Schläuche aus PA erlauben die benutzerfreundliche Handhabung

Beschreibung:

3M™ Schläuche für Sprühklebstoffe im Druckgasbehälter erhöhen die Flexibilität beim mobilen Kleben von Fußböden, im Trockenbau und an schwer zugänglichen Stellen. Unterschiedliche Längen der Schläuche sorgen für einen besseren Arbeitsablauf, indem der Zylinder beim mobilen Kleben nicht so häufig bewegt werden muss.

Merkmal:

Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger
Einsatz in Verbindung mit Auftragsgeräten für Zylinder Sprühklebstoffe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb