• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Weld™ EPX Statik-Mischer für 250 ml Kartuschen DP600SL, 36 st

Artikel-Nr.: 7000046642
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Mischröhrchen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000046642
EAN / GTIN 50048011533822
Herstellernummer 7000046642

Beschreibung

Ausführung:

EPX-Mischdüse für 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe
Null-Fehler: Höchste Präzision bei der Durchmischung der Komponenten
Für 250 ml Kartuschen SW DP 600 SL
Verwendung mit 3M™ Scotch-Weld™ EPX Auftragsgerät (45 ml)
Genutzter Statik-Mischer kann auf der Kartusche verbleiben, bis mit dem Auftrag fortgefahren wird.

Beschreibung:

Mischdüse für 250 ml Kartuschen des SW DP 600 SL Instandsetzung von Beton.

Merkmal:

Die gebrauchte Düse kann auf der Kartusche verbleiben, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten, bis sie wieder eingesetzt werden kann

Hinweis:

Applizieren von EPX-Konstruktionsklebstoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb