• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Cut and Polish Kompaktscheibe CP-UW, 50,8 mm x 6 mm x 6 mm, 5A FIN

Artikel-Nr.: 7000046306
  • Mindestbestellmenge: 60 Stk.
  • Bestellschritt: 60 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Kompaktscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000046306
    EAN / GTIN 50048011015618
    Herstellernummer 7000046306
    L-Nummer L51710 383

    Beschreibung

    Ausführung:

    Andere Abmessungen auf Anfrage
    Erzeugt ein dichtes, markantes und mattes Finish
    Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
    Sehr hohe Schleifkorndichte
    Gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe CP-UW bestehet aus verpresstem ″Cut & Polish″ Faservlies mit sehr hoher Schleifkorndichte, welches ein markantes, mattes und reproduzierbares Finish erzeugt. Dieses Material passt sich ideal dem Werkstück an und ist in diversen Abmessungen, Breiten und Härten verfügbar. Diese Prdoukt ist sowohl auf handgeführten als auch stationären Maschinen einsetzbar.

    Merkmal:

    Gleichmäßiges Finish
    Kein Abweichen im Oberflächenbild
    Zeit- und Kostenersparnis
    Dichtes Strichbild
    Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
    Einsatz auf hochdrehenden Maschinen
    Gleichmäßige Kornverteilung

    Hinweis:

    Finishen auf vielen Werkstoffen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb