• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Vliesscheibe GB-DH, rot, 178 mm x 22 mm, A CRS HD

Artikel-Nr.: 7000046249
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000046249
    EAN / GTIN 50048011603471
    Herstellernummer 7000046249

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kombination aus Faservlies und Keramikschleifkorn
    Dreidimensionale, sehr harte Faservlieskonstruktion auf dichtem Trägermaterial
    Trotz Abtrag kein Unterschleifen der Oberfläche möglich
    Zentrierung reduziert Vibrationen um bis zu 50 % und erleichtert Wechseln der Scheiben
    Hohe Abtragsrate und Produktivität

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe GB-DH ist eine aggressive und kantenstabile Variante mit Kletthaftung auf einer Gewebeunterlage. Die Kombination aus Keramikschleifkorn und Faservlis ermöglicht ein leichtes Schleifen und Angleichen in Verbindung mit einem gratfreien Oberflächenfinish. Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte sowie gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten sind problemlos möglich. Trotz Abtrag ist kein Unterschleifen der Oberfläche möglich. Das Kletthaftsystem mit Zentrierung ermöglicht eine exakte Positionierung der Scheibe und reduziert dadurch Vibrationen um bis zu 50 %. Das System ist die etablierte Profilösung zur Oberflächenverbesserung auf allen Winkelschleifern.

    Merkmal:

    Einsatz auf Winkelscheifer

    Hinweis:

    Use for moderate heavy stock removal, finishing, weld grinding and blending

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb