• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Vliesscheibe GB-DH, blau, 178 mm x 22 mm, A CRS SD

Artikel-Nr.: 7000046248
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000046248
EAN / GTIN 50048011603440
Herstellernummer 7000046248

Beschreibung

Ausführung:

Kombination aus Faservlies und Keramikschleifkorn
Dreidimensionale, sehr harte Faservlieskonstruktion auf dichtem Trägermaterial
Trotz Abtrag kein Unterschleifen der Oberfläche möglich
Zentrierung reduziert Vibrationen um bis zu 50 % und erleichtert Wechseln der Scheiben
Hohe Abtragsrate und Produktivität

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe GB-DH ist eine aggressive und kantenstabile Variante mit Kletthaftung auf einer Gewebeunterlage. Die Kombination aus Keramikschleifkorn und Faservlis ermöglicht ein leichtes Schleifen und Angleichen in Verbindung mit einem gratfreien Oberflächenfinish. Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte sowie gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten sind problemlos möglich. Trotz Abtrag ist kein Unterschleifen der Oberfläche möglich. Das Kletthaftsystem mit Zentrierung ermöglicht eine exakte Positionierung der Scheibe und reduziert dadurch Vibrationen um bis zu 50 %. Das System ist die etablierte Profilösung zur Oberflächenverbesserung auf allen Winkelschleifern.

Merkmal:

Einsatz auf Winkelscheifer

Hinweis:

Use for moderate heavy stock removal, finishing, weld grinding and blending

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb