• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ EXL-XP Entgratungs-Kompaktscheibe XP-WL, 203,2 mm x 25,4 mm x 76,2 mm, 11S FIN

Artikel-Nr.: 7000046243
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kompaktscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000046243
    EAN / GTIN 50048011603167
    Herstellernummer 7000046243
    L-Nummer L51710 1587

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewickelte Faservlies-Scheibe aus ″EXL″ Material
    Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
    Weiterentwickeltes Entgratungsvlies
    Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
    Gleichmäßiges, reproduzierbares Finish

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe XL-WL besteht aus gewickeltem Faservliesmaterial und eignet sich sehr gut zum Entgraten und Finishen auch hochlegierter Werkstoffe.

    Hinweis:

    Hochleistungsscheibe zum Entgraten vieler Werkstoffe

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb