• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SL-DR, 50 mm, A CRS HD

Artikel-Nr.: 7000046219
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000046219
    EAN / GTIN 50048011337956
    Herstellernummer 7000046219
    L-Nummer L51710 1125

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: braun
    Harte Korneinbindung
    Schnelles und einfaches Wechseln der Scheiben durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem
    Aggressiv und kantenstabil
    Einsparung von Bearbeitungsschritten

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SL-DR auf einer Gewebeunteralge ist aggressiv und kantenstabil. Trotz Abtrag ist kein Unterschleifen möglich. Das Vlies gestattet gleichzeitiges Angleichen und Finishen, so dass sich die Bearbeitungszeit verkürzt. Darüber hinaus kann diese Scheibe zum Entfernen von kleinen Schweißnähten verwendet werden.

    Merkmal:

    Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel
    Kein Anlaufen des Werkstücks

    Hinweis:

    Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte, gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb