• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB mit Kunststoff-Flansch, orange, 152,4 mm x 12,7 mm, 6 Micron, Typ C

Artikel-Nr.: 7000046180
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000046180
EAN / GTIN 50048011332166
Herstellernummer 7000046180
L-Nummer L51710 377
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Cubitron™-Schleifkorn, Aluminiumoxid
Einmalig patentiertes Design mit offener Konstruktion
Gegossene Konstruktion
Gesamtbreite: 11.1125 mm
Hohe Arbeitssicherheit

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB ist eine mit keramischen Schleifkorn versetzte Vollkunststoffbürste, die konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer bieten. Sie sind ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen. Aufgrund ihrer Konzeption sind sie sehr gut für schwer zugängliche Bereiche und für die Entfernung zäher Beschichtungen, wie zum Beispiel Dichtmassen, geeignet.

Merkmal:

Kunststoffgebundenes Schleimittel
Kein Zusetzen
Keine Vibration
Konsistentes Arbeitsergebnis während der gesamten, hohen Lebensdauer
Konsistentes Finish
Optimale Anpassung an das jeweilige Werkstück
Schnelles und effektives Arbeitsergebnis
Kein Lösen von metallischen Einzelteilen

Hinweis:

Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsame Welle
Reinigen, entlacken, entgraten, überblenden auf nahezu allen Materialien
Speziell für stark konturierte Oberflächen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb