• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ EX3 Entgratungs-Kompaktscheibe X3-WL, 150 mm x 12,7 mm x 25,4 mm, 9S FIN

Artikel-Nr.: 7000046169
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kompaktscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000046169
    EAN / GTIN 50048011302145
    Herstellernummer 7000046169

    Beschreibung

    Ausführung:

    Size: 150 mm

    Beschreibung:

    Diese Hochleistungsscheibe mit verbesserter Standzeit dient zum Entgraten vieler Werkstoffe.

    Merkmal:

    Die gewickelte Konstruktion sorgt für eine ausgewogene, leichtgängige Kompaktscheibe
    Speziell entwickelt, um scharfe Kanten und Metallgrate zu bearbeiten
    Das Vlies sorgt für eine geringe Temperaturentwicklung und verringert den Einfluss auf hitzeempfindliche Materialien

    Hinweis:

    Hochleistungsscheibe zum Entgraten vieler Werkstoffe

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb