• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ EX3 Entgratungs-Kompaktscheibe X3-WL, 150 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 9S FIN

Artikel-Nr.: 7000046168
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kompaktscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000046168
    EAN / GTIN 50048011302138
    Herstellernummer 7000046168
    L-Nummer L51710 1028

    Beschreibung

    Ausführung:

    Highest edge retention and durability in the Scotch-Brite™ Deburring Wheel line provides aggressive edge deburring
    Specially engineered to condition sharp edges and metal burrs
    Convolute construction provides a balanced, smooth running wheel throughout product life
    Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

    Beschreibung:

    Diese Hochleistungsscheibe mit verbesserter Standzeit dient zum Entgraten vieler Werkstoffe.

    Merkmal:

    Die gewickelte Konstruktion sorgt für eine ausgewogene, leichtgängige Kompaktscheibe
    Speziell entwickelt, um scharfe Kanten und Metallgrate zu bearbeiten
    Das Vlies sorgt für eine geringe Temperaturentwicklung und verringert den Einfluss auf hitzeempfindliche Materialien

    Hinweis:

    Hochleistungsscheibe zum Entgraten vieler Werkstoffe

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb