• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Kompaktscheibe FS-WL, 152,4 mm, 50,8 mm, 25,4 mm, Härte 2, S, medium

Artikel-Nr.: 7000046165
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000046165
EAN / GTIN 50048011302091
Herstellernummer 7000046165
L-Nummer L51710 1207

Beschreibung

Ausführung:

Erzielt markante Stricheffekte
Gewickelte Faservlies-Scheibe
Imprägnierung
Offene Konstruktion
Spezielles Finishing Vlies

Beschreibung:

Ausgewählte Zusammenstellung verschiedener Typen in den gängigsten Abmessungen zum Finishen nahezu aller Metallarten. Erzielt markante Stricheffekte, auch zum Entfernen leichter Ziehriefen auf Edelstahlprofilen.

Merkmal:

Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit

Hinweis:

Zum Entfernen leichter Ziehriefen auf Edelstahlprofilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb