• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Kompaktscheibe FS-WL, 203,2 mm, 50,8 mm, 76,2 mm, Härte 5, A MED

Artikel-Nr.: 7000046148
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kompaktscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000046148
    EAN / GTIN 00048011933702
    Herstellernummer 7000046148
    L-Nummer L51710 109

    Beschreibung

    Ausführung:

    Erzielt markante Stricheffekte
    Gewickelte Faservlies-Scheibe
    Imprägnierung
    Offene Konstruktion
    Spezielles Finishing Vlies

    Beschreibung:

    Ausgewählte Zusammenstellung verschiedener Typen in den gängigsten Abmessungen zum Finishen nahezu aller Metallarten. Erzielt markante Stricheffekte, auch zum Entfernen leichter Ziehriefen auf Edelstahlprofilen.

    Merkmal:

    Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit

    Hinweis:

    Zum Entfernen leichter Ziehriefen auf Edelstahlprofilen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb