• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW, 75 mm x 3 mm x 75 mm, 8A CRS

Artikel-Nr.: 7000046140
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000046140
EAN / GTIN 50048011928260
Herstellernummer 7000046140

Beschreibung

Ausführung:

Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
Size: 76.2 mm
Universell einsetzbar zum Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen
Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
Extrem widerstandsfähig und hohe Kantenfestigkeit

Beschreibung:

Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.

Merkmal:

Für eine gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen
Einsatz auf hochdrehenden Maschinen

Hinweis:

Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen
Universell einsetzbar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb