• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SE-DR, 75 mm, A MED

Artikel-Nr.: 7000046112
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000046112
EAN / GTIN 50048011184727
Herstellernummer 7000046112

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: kastanienbraun
Kein Zusetzen
Offene Konstruktion

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SC-DR ist besonders robust und zeichnet sich durch eine hohe Kantenfestigkeit aus. Diese Vliesscheibe wird für Reinigungsarbeiten und zur Verringerung der Rautiefe auf allen Metallen eingesetzt.

Merkmal:

Gewebeunterlage

Hinweis:

Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarben, Glätten von Oberflächen, leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb