• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SE-DR, 50 mm, A MED

Artikel-Nr.: 7000046110
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000046110
EAN / GTIN 50048011184710
Herstellernummer 7000046110
L-Nummer L51710 1142

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: kastanienbraun
Kein Zusetzen
Offene Konstruktion

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SC-DR ist besonders robust und zeichnet sich durch eine hohe Kantenfestigkeit aus. Diese Vliesscheibe wird für Reinigungsarbeiten und zur Verringerung der Rautiefe auf allen Metallen eingesetzt.

Merkmal:

Gewebeunterlage

Hinweis:

Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarben, Glätten von Oberflächen, leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb