• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Vliesscheibe SE-DH, 125 mm, ungelocht, A MED

Artikel-Nr.: 7000046091
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000046091
EAN / GTIN 50048011189197
Herstellernummer 7000046091
L-Nummer L51710 1119

Beschreibung

Ausführung:

Provides extra cut and longer life than SC and PD Surface Conditioning discs for heavy duty deburring and finishing
High, fast cutting yet conformable disc is ideal for edge deburring
Conformability combined with secure, hook and loop attachment provides aggressive cutting without damaging the base material
Open-web construction resists loading and runs cool, allowing for consistent finishes
3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Strong Edge Vliesscheibe kombiniert eine aggressive Vliesscheibe für schwere Entgratungs- sowie Finisharbeiten mit einem praktischen Klettbefestigungssystem. Unsere Scheibe verwendet Aluminiumoxid-Schleifmittel für einen schnellen Abtrag und Fasern, die sich gut anpassen, um Kanten und konturierte Oberflächen zu schonen.

Merkmal:

Für einen schnellen Abtrag und eine längere Standzeit beim schweren Entgraten und Finishen
Hohe und schnelle Abtragsleistung, die sich gut anpasst, um Kanten zu schonen
Sichere Klettbefestigung und Anpassungsfähigkeit bietet aggressives Schleifarbeiten ohne Beschädigung des Grundmaterials

Hinweis:

Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb