• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ EXL Entgratungs-Kompaktscheibe XL-WL, 304 mm x 50,8 mm x 127 mm, 9S FIN

Artikel-Nr.: 7000046074
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000046074
EAN / GTIN 50048011051395
Herstellernummer 7000046074
L-Nummer L51710 746

Beschreibung

Ausführung:

Gewickelte Faservlies-Scheibe aus ″EXL″ Material
Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
Weiterentwickeltes Entgratungsvlies
Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
Gleichmäßiges, reproduzierbares Finish

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe XL-WL besteht aus gewickeltem Faservliesmaterial und eignet sich sehr gut zum Entgraten und Finishen auch hochlegierter Werkstoffe.

Merkmal:

Solid, dense and conformable wheel produces a professional finish – without undercutting, gouging, or distorting the workpiece
Convolute construction keeps the wheel running smoothly – producing a consistent, superior finish
Unique resin system minimises smearing, reducing time spent cleaning surfaces
Minimises heat build-up to reduce risk of discolouration and warping on heat-sensitive substrates
Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

Hinweis:

Achtung: Die Laufrichtung ist zu beachten!
Entgraten von Wellen- und Kolbenstangen vor dem Hartverchromen
Entgratung von Turbinenschaufeln, Gestanzten Flachteilen, Fadenführern und Maschinenteilen
Entgratung von Zahnrädern, Druck- und Spitzgussteilen, Autoteilen (z.B. Kolbenringe, Kolben)
Trennlinien an gegossenen und gepressten Teilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb