• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ EXL Entgratungs-Kompaktscheibe XL-WL, 304 mm x 25,4 mm x 127 mm, 8S FIN

Artikel-Nr.: 7000046067
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Kompaktscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000046067
    EAN / GTIN 50048011095542
    Herstellernummer 7000046067

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewickelte Faservlies-Scheibe aus ″EXL″ Material
    Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
    Weiterentwickeltes Entgratungsvlies
    Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
    Gleichmäßiges, reproduzierbares Finish

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe XL-WL besteht aus gewickeltem Faservliesmaterial und eignet sich sehr gut zum Entgraten und Finishen auch hochlegierter Werkstoffe.

    Merkmal:

    Solid, dense and conformable wheel produces a professional finish – without undercutting, gouging, or distorting the workpiece
    Convolute construction keeps the wheel running smoothly – producing a consistent, superior finish
    Unique resin system minimises smearing, reducing time spent cleaning surfaces
    Minimises heat build-up to reduce risk of discolouration and warping on heat-sensitive substrates
    Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

    Hinweis:

    Achtung: Die Laufrichtung ist zu beachten!
    Entgraten von Wellen- und Kolbenstangen vor dem Hartverchromen
    Entgratung von Turbinenschaufeln, Gestanzten Flachteilen, Fadenführern und Maschinenteilen
    Entgratung von Zahnrädern, Druck- und Spitzgussteilen, Autoteilen (z.B. Kolbenringe, Kolben)
    Trennlinien an gegossenen und gepressten Teilen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb