• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Metal Finishing Kompaktscheibe MF-WL, 203 mm x 50,8 mm x 76 mm, A MED

Artikel-Nr.: 7000045990
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Kompaktscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000045990
    EAN / GTIN 50048011018749
    Herstellernummer 7000045990

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewickelte Faservlies-Scheibe
    Imprägnierung
    Offene Konstruktion
    Spezielles Finishing Vlies
    Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit

    Beschreibung:

    Spezielle Kompaktscheibe zum Erzielen dekorativer, grober Oberflächen mit markantem Strichbild speziell auch weicheren Metallen wie Kupfer oder Aluminium

    Merkmal:

    Gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken
    Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
    Kostenersparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten
    Universeller Einsatz für die meisten Finish Anwendungen
    Durch gleichmäßige Kornverteilung kein Abweichen im Oberflächenbereich
    Einsatz auf Maschinensystemen
    Erhöhung der Standzeit

    Hinweis:

    Use to blend and match 3 or 4 mill finishes on stainless steel and to create brushed or satin finishes on items such as cutlery, appliance trim, builders’ hardware, and plumbing fixtures.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb