• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roto Peen Kit RP-IP 9041

Artikel-Nr.: 7000045975
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000045975
EAN / GTIN 50048011171574
Herstellernummer 7000045975

Beschreibung

Ausführung:

Convenient kit includes Roto Peen Almen Strip Holder, two sizes of Flap Assemblies, and Mandrels
The different size flap assemblies and mandrels allow for use on large flat areas or smaller areas
Captive shot peening is portable, compact and easy- to-use
Tungsten carbide shot bonded to the flaps provides a cleaner peening method than loose shot media peening
3M Roto Peen flaps, mandrels, and Almen Holder adhere to SAE standards

Beschreibung:

Das 3M™ Roto Peen Assembly Kit enthält die Komponenten, die für das Kugelstrahlen, die Reparatur oder Wartung von Metallteilen benötigt werden. Jedes Kit enthält einen Roto Peen Almen-Streifenhalter, TC-330 Roto Peen-Lamellenmontage in zwei Größen (9/16″ x 1-1/4″ und 1″ x 2″) und Roto Peen Mandrel 7210 und 7211.

Merkmal:

Das praktische Kit enthält den Roto Peen Almen-Streifenhalter, zwei Größen von Lamellenmontage und Mandrels
Die verschiedenen Größen der Lamellen und Mandrels ermöglichen den Einsatz auf großen ebenen Flächen oder kleineren Flächen
Es ist tragbar, kompakt und einfach zu bedienen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb