• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Cut and Polish Kompaktscheibe CP-UW, 76 mm x 3,175 mm x 6 mm, 7A MED

Artikel-Nr.: 7000045875
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045875
EAN / GTIN 50048011037276
Herstellernummer 7000045875

Beschreibung

Ausführung:

Andere Abmessungen auf Anfrage
Erzeugt ein dichtes, markantes und mattes Finish
Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
Sehr hohe Schleifkorndichte
Gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe CP-UW bestehet aus verpresstem ″Cut & Polish″ Faservlies mit sehr hoher Schleifkorndichte, welches ein markantes, mattes und reproduzierbares Finish erzeugt. Dieses Material passt sich ideal dem Werkstück an und ist in diversen Abmessungen, Breiten und Härten verfügbar. Diese Prdoukt ist sowohl auf handgeführten als auch stationären Maschinen einsetzbar.

Merkmal:

Gleichmäßiges Finish
Kein Abweichen im Oberflächenbild
Zeit- und Kostenersparnis
Dichtes Strichbild
Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
Einsatz auf hochdrehenden Maschinen
Gleichmäßige Kornverteilung

Hinweis:

Finishen auf vielen Werkstoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb