• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Kompaktscheibe CS-UW, 76,2 mm x 6,35 mm x 12,7 mm, Härte 7, S XCRS

Artikel-Nr.: 7000045856
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045856
EAN / GTIN 50048011010095
Herstellernummer 7000045856
L-Nummer L51710 1472

Beschreibung

Ausführung:

CS Material
Entfernen von starken Verschmutzungen
hartnäckigen Beschichtungen
Mehrlagig verpresste Grobfaservlieskonstruktion
Nylon Faservlies

Beschreibung:

Entfernen von starken Verschmutzungen, hartnäckigen Beschichtungen, Entrosten

Merkmal:

Verfügbarkeit in kleinsten Abmessungen
geringe Temperaturentwicklung
Gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen
Kein Zusetzen
Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten
Metallisch reine Oberfläche
Aggressives, grobkörniges Vlies in offener Konstruktion

Hinweis:

For aggressive coating removal, cleaning welds, removing rust and paint

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb