• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Roloc™ Stützteller für Schleifblüten, 27 mm

Artikel-Nr.: 7000045755
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045755
EAN / GTIN 50051111603111
Herstellernummer 7000045755
L-Nummer L51710 1664

Beschreibung

Ausführung:

Use with Hookit™ abrasive discs
Features hook material
Can be used on disc sanders and mini random orbital sanders
Allows for easy micron disc change

Beschreibung:

Dieser 3M™ Hookit™ Roloc™ Stützteller dient der Aufnahme von kletthaftenden Schleifblüten im Durchmesser von 35 mm.

Merkmal:

Enthält weichen Neoprenschaum
Verfügt über Klettmaterial
Kann auf Exzenterschleifern und Mini-Exzenterschleifern verwendet werden

Hinweis:

Use on disc sanders and mini random orbital sanders

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb