• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Finesse-it™ Roloc™ Stützteller für Schleifblüten, 32 mm, standard, ungelocht

Artikel-Nr.: 7000045747
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045747
EAN / GTIN 50051111558336
Herstellernummer 7000045747

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 3.18 cm
Gesamtbreite: 3.18 cm

Beschreibung:

Dieser Schaumstoffstützteller mit 3M™ Roloc™ Schnellverschluss dient der Aufnahme von selbstklebenden Schleifblüten.

Merkmal:

Small pad enables use of 3M™ Stikit™ discs (sold separately) on a mini random orbital sander
3M™ Roloc™ TR attachment is compatible with a Roloc disc pad or tools with the Roloc attachment system
Vinyl face material provides secure disc adhesion yet allows quick, easy removal with no residue
Medium density foam cushions a disc for optimal sanding and finishing on flat and contoured spot applications

Hinweis:

Carry out efficient spot repairs on flat and contoured surfaces

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb