• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Soft Handblock, Gelb, 170 x 125 mm, 10 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000045435
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifklotz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045435
EAN / GTIN 50051144054423
Herstellernummer 7000045435
L-Nummer L51710 819

Beschreibung

Ausführung:

125 x 70 mm
Ergonomische Form
Gesamtlänge: 127 mm
Gesamtbreite: 69.85 mm
Weicher Schaum

Beschreibung:

Unser 3M™ Stikit™ Handschleifblock Soft eignet sich ideal für die Lackvorbereitung, einschließlich dem Nivellieren und Handschleifen um Konturen herum. Dank seines weichen aber robusten Schaumstoffmaterials lässt er sich einfach halten und gewährleistet durchgehend ein gutes „Gefühl″ für die grundierte Oberfläche. Das sorgt für einen konsistenten Schleifkontakt. Stikit™ Schleifpapierrollen oder Schleifstreifen haften sicher und rutschfest auf dem Vinyl-Trägermaterial, lassen sich aber mühelos und zeitsparend entfernen.

Merkmal:

Hervorragende Kontrolle bei der Lackvorbereitung und anderen Schleifarbeiten mit feinen Körnungen
Das robuste aber flexible geformte Schaumstoffmaterial ermöglicht das Handschleifen von flachen oder konturierten Oberflächen
Das blaue Vinyl-Trägermaterial ermöglicht ein einfaches Auswechseln und einen konsistenten Kontakt mit der Arbeitsfläche
Geeignet für Stikit™ Streifen, um ein schnelles Auswechseln zu ermöglichen
Schleifpapierrollen oder Schleifstreifen verrutschen nicht, sodass ein effektives und ungehindertes Schleifen möglich ist

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb