• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Filmscheibe 375L, 150 mm, P800, ungelocht

Artikel-Nr.: 7000045384
  • Mindestbestellmenge: 250 Stk.
  • Bestellschritt: 250 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045384
EAN / GTIN 50051141556746
Herstellernummer 7000045384
L-Nummer L51710 690

Beschreibung

Ausführung:

Extrastarker Filmträger für besondere Reißfestigkeit
Beste Ergebnisse auf Holz, Lack, Metall, Kunststoff und vielen weiteren Oberflächen
Schneller Scheibenwechsel mit dem 3M™ Hookit™ Klettsystem
Staubabweisende Beschichtung (Fre-Cut™)
Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Beschreibung:

Die kletthaftende 3M™ Hookit™ Filmscheibe 375L vereint Robustheit mit Vielfalt. Die besonders breite Körnungsreihe macht diese Scheibe vielfältig einsetzbar. Diese filmbasierte Schleifscheibe garantiert lange Standzeiten und perfekte Ergebnisse auf den unterschiedlichsten Materialien. Im Trocken- und Nassschliff einsetzbar.

Merkmal:

Im Trocken- und Nassschliff einsetzbar

Hinweis:

Apply to a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Use with a random orbital sander and 3M™ Hookit™ backup pad (sold separately)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb