• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roloc™ Stützteller DR-AC mit 1/4″-Aufnahme, 50,8 mm, medium

Artikel-Nr.: 7000045282
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045282
EAN / GTIN 50051144450959
Herstellernummer 7000045282
L-Nummer L51710 248

Beschreibung

Ausführung:

Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter ¼“-Aufnahme
Vier verschiedene Härtegrade zur Auswahl der benötigten Flexibilität
Gesamtlänge: 19.3 cm
Gesamtbreite: 13.21 cm

Beschreibung:

Gummistützteller mit Metallgewindekern und integrierter 1/4″-Aufnahme zum direkten Einsatz auf 3M™ Roloc™ Winkelschleifern. Die Abmessung ist entsprechend dem Durchmesser des Schleifwerkzeugs zu wählen. Speziell geeignet zum Einsatz mit Bristle Discs, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben mit 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem.

Merkmal:

Für Produkte, die flächig eingesetzt werden

Hinweis:

Speziell geeignet zum Einsatz mit Roloc Bristle, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben
Zum direkten Einsatz auf 3M Roloc Winkelschleifern

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb