• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 150 mm x 22 mm, 36+

Artikel-Nr.: 7000045230
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045230
EAN / GTIN 50051141279461
Herstellernummer 7000045230
L-Nummer L51710 117

Beschreibung

Ausführung:

Einzigartige 3M Präzisionskorntechnologie für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer
Für hohe Beanspruchung geeignet, z. B. Baustahlbearbeitung
Benötigt weniger Druck und bietet einen höheren Arbeitskomfort
Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig
Für den Baustahlbereich

Beschreibung:

Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C stellt die erste Wahl für die allgemeine Metallbearbeitung dar. Die einzigartige Präzisionskorntechnologie von 3M steht für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer. Diese Fiberscheibe erzielt schnelle Schleifprozesse, maximale Abtragsleistung und eine lange Standzeit. Spannungsrisse und Verfärbungen werden hierbei vermieden.

Merkmal:

Minimise operator fatigue with 3M Precision Shaped Grain reducing grinding pressure

Hinweis:

Use for high pressure weld grinding, edge chamfering and bevelling
Remove carbon steel welds, mill scale, pits and imperfections and machining grooves
For grinding and blending large and small areas of metal surfaces
Use with 3M High Performance Back Up for ultimate speed and performance

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb