• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F, 38 mm, P36

Artikel-Nr.: 7000045091
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045091
EAN / GTIN 50051144223966
Herstellernummer 7000045091
L-Nummer L51710 1623

Beschreibung

Ausführung:

Cubitron™/Aluminiumoxid-Gemisch
Roloc™ Schnellwechselsystem
Schleifhilfsmittel
Y-Polyester-Unterlage
Für hohe Beanspruchung geeignet

Beschreibung:

Die 3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 361F ist Schnellwechselscheibe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch Farbcodierung einfache Unterscheidung der Körnungen. Ausgestattet mit Aluminiumoxid-Korn und Gewebeunterlage für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten.

Merkmal:

Geringe Abnutzung und hohe Standzeit
Höchste Effektivität insbesondere bei mehrstufigen Arbeitsprozessen
Keine Temperaturverfärbung des Werkstückes
Geringe Schleiftemperatur und geringe Temperaturbelastung des Schleifkorns
Hartes Mineral mit besonders hoher Zähigkeit
Sicherer und schneller Scheibenwechsel
Stabile, reißfeste Unterlage

Hinweis:

widerstandsfähige Schleifscheibe für Schleif- und Abtragsarbeiten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb