• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Interface Pad, 125 mm x 19 mm

Artikel-Nr.: 7000045011
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Stützteller-Auflage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000045011
    EAN / GTIN 50051141204432
    Herstellernummer 7000045011
    L-Nummer L51710 1106

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesamtlänge: 1.27 cm
    Gesamtbreite: 16.51 cm

    Beschreibung:

    Verwenden Sie das 3M™ Hookit™ Interface, um die Haken an einem neuen Hookit™ Disc Pad zu schützen. Unsere kostengünstige Befestigungsvorrichtung ersetzt einen Disc Pad und trägt zu einer höheren Kosteneffizienz bei.

    Merkmal:

    Verwendung anstelle eines teuren Disc Pads bei Anwendungen
    Schützt die Haken an einem neuen Hookit™ Disc Pad
    Holen Sie sich eine kostengünstige Befestigungsvorrichtung

    Hinweis:

    Use to protect new Hookit™ Disc Pad

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb