• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberscheibe 982C, 76 mm, 60+

Artikel-Nr.: 7000044902
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000044902
EAN / GTIN 50051115667843
Herstellernummer 7000044902

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot

Beschreibung:

Die Fiberscheibe 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 982C bietet hervorragende Leistung und Produktivität bei Schleifanwendungen mit mittlerem bis hohem Druck. Unsere Scheiben sind perfekt für den Einsatz auf Kohlenstoffstahl, wenn eine kleinere Scheibe benötigt wird.

Merkmal:

Mit 3M präzisionsgeformtem Korn für verbesserte Abtragsleistung und Langlebigkeit
Deutlich längere Standzeit der Scheiben, dadurch mehr Werkstücke pro Scheibe und gleichzeitig weniger Scheibenwechsel
Roloc™ Schnellwechselsystem für einfache Scheibenwechsel zwischen verschiedenen Körnungen oder Anwendungen
Die steife Faserunterlage unterstützt Anwendungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck.
Die steife Faserunterlage und starke Kunstharzbindung sorgen für eine lange Standzeit und Reißfestigkeit auch bei anspruchsvollen Anwendungen wie dem Schleifen von Schweißnähten unter hohem Anpressdruck.
Nass- oder Trockenschliff

Hinweis:

For medium to heavy-duty stock removal on carbon steel applications such as edge chamfering, bevelling, weld grinding and removing mill scale
Use for pits and imperfections, machining and more

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb