• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ 9100 MP Schweißmaske, ohne ADF H578800

Artikel-Nr.: 7000044564
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schweißerhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000044564
EAN / GTIN 04046719606566
Herstellernummer 7000044564
L-Nummer L01140 237

Beschreibung

Ausführung:

100% kompatibel mit allen 3M Speedglas 9100 Automatikschweißfiltern (Größen V, X und XX).
Gewölbtes, klares Schutzvisier (17x10 cm) mit exzellenter Sicht nach oben, unten und zu den Seiten. Mechanische Beständigkeit nach EN 166:B:T. B = Schutz vor schnell fl iegenden Partikeln mit mittlerer Stoßenergie (120 m/s). T = Extremtemperaturen von -5 °C bis +55 °C.
SideWindows: Filter der Schutzstufe 5 erweitern das periphere Sichtfeld.
Die Kopfschale besteht aus hitzebeständigem Polycarbonat und entspricht dem aktuellen EN 379 Standard für Industrie-Schutzhelme. Optional refl ektiert ein Aluminium- Gewebe heißes Sonnenlicht und Schweißhitze.

Beschreibung:

9100 MP Schweißmaske, ohne ADF, mit Versaflo™ V-500E Druckluftatemschutz, inkl. Aufbewahrungstasche 79 01 01

Merkmal:

Combined head, face, eye and supplied air respiratory protection for welding applications (without welding filter)
Fits with 3M™ Speedglas™ Welding Filter Series 9100 (passive or auto-darkening), to be ordered separately
Meets the EN 379 standard for industrial safety helmets
Designed from inception to take one of our optional 3M™ Peltor™ Earmuffs
Nominal Protection Factor 200 (3B)
Side windows (shade 5) can help widen the field of vision
3M™ Versaflo™ Supplied Air Regulator V-500E is balanced, belt-worn and easy to adjust with consistent airflow delivery
Airflow level adjustable between 170 l/min and 305 l/min
Airline supply must be air of breathable quality in order to meet EN 12021 requirements
Oil, mist, water vapour or non-toxic and unpleasant odours in the air supply can be removed with air cleaning station, such as 3M™ Aircare™ Filtration System ACU-03 (wall mounted) or ACU-04 (stand-alone)

Hinweis:

Use for welding applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb