• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ 9100 MP Schweißmaske H572800

Artikel-Nr.: 7000044560
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schweißerhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000044560
EAN / GTIN 04046719604852
Herstellernummer 7000044560
L-Nummer L01140 114

Beschreibung

Ausführung:

100% kompatibel mit allen 3M Speedglas 9100 Automatikschweißfiltern (Größen V, X und XX).
Gewölbtes, klares Schutzvisier (17x10 cm) mit exzellenter Sicht nach oben, unten und zu den Seiten. Mechanische Beständigkeit nach EN 166:B:T. B = Schutz vor schnell fl iegenden Partikeln mit mittlerer Stoßenergie (120 m/s). T = Extremtemperaturen von -5 °C bis +55 °C.
SideWindows: Filter der Schutzstufe 5 erweitern das periphere Sichtfeld.
Die Kopfschale besteht aus hitzebeständigem Polycarbonat und entspricht dem aktuellen EN 379 Standard für Industrie-Schutzhelme. Optional refl ektiert ein Aluminium- Gewebe heißes Sonnenlicht und Schweißhitze.

Beschreibung:

9100 MP Schweißmaske, ohne ADF

Merkmal:

Replacement for worn or damaged Speedglas welding helmet 9100 MP (without welding filter)
Fits with 3M™ Speedglas™ Welding Filter Series 9100 (passive or auto-darkening), to be ordered separately

Hinweis:

Use for welding applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb