Beschreibung:
Rüsten Sie Ihr aktuelles 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz-System mit der 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 9100-Air auf. Der 3M™ Speedglas™ Schweißfilter Serie 9100 steht ganz im Zeichen unserer hervorragenden optischen Qualität, die sich beispielsweise durch einheitliche Abdunkelung und minimale Verzerrungen im gesamten Filtersichtfeld auszeichnet. Der für professionelle Schweißer konzipierte Schweißfilter 9100XXi verfügt über sieben variable Dunkelstufen (5, 8 und 9–13) für die meisten Lichtbogenschweißverfahren. 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology bietet höheren Kontrast und natürlichere Farben. Die Dunkel-Hell-Umschaltzeit des Schweißfilters wird von einer Verzögerungsfunktion bestimmt, und die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung kann für zuverlässiges Schalten eingestellt werden. Seitenfenster (Dunkelstufe 5) erweitern Ihr Sichtfeld, wenn Sie die Maske heruntergeklappt tragen. Die Schweißmaske kann mit dem 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz-System kombiniert werden, um effektiven und zuverlässigen Atemschutz zu gewährleisten.
Vorteil:
- Upgrade-Kit mit 3M™ Speedglas™ Schweißmaske 9100 Air, Luftschlauch und Tragetasche
- Seitenfenster (Dunkelstufe 5) erweitern das Sichtfeld
- 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology bietet höheren Kontrast und natürlichere Farben
- Verzögerungs-Einstellungen ermöglichen es, die Dunkel-Hell-Umschaltzeit des Schweißfilters der Schweißmethode entsprechend zu verlängern.
- Hell-Dunkel-Umschaltzeit 0,1 ms
- Kombinierbar mit 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz-Systemen
Empfehlung:
- Für Schweißanwendungen geeignet